Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz HSS 90°
Pogłębiacz HSS 90° - 1
Pogłębiacz HSS 90° - 2
Pogłębiacz HSS 90° - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pogłębiacz HSS 90°

Do pogłębiania, fazowania i usuwania zadziorów narzędziami obsługiwanymi ręcznie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Materiały przeznaczone do obróbki Średnica pogłębiacza czołowego Długość Ilość ostrzy Ilość OP
Cena/OP
069402606
Metal kolorowy, Stal 6,3 mm 31 mm 3 szt
1 szt.
069402608
8,3 mm 31 mm
1 szt.
069402612
12,4 mm 35 mm
1 szt.
069402610
10,4 mm 34 mm
1 szt.
069402620
20,5 mm 41 mm
1 szt.
069402616
16,5 mm 40 mm
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
Standardowy uchwyt sześciokątny 1/4 cala


Bez poślizgu w uchwycie wiertarskim, pasuje do uchwytów do grotu



Możliwe szybkie przechodzenie między pogłębianiem/wkręcaniem śrub

Uwaga

Wydłużona żywotność i zwiększenie wydajności cięcia przy użyciu oleju do wiercenia lub cięcia lub pasty do cięcia.