Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 39 o liczbie wersji: 627
DIN 7981, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma C, ostry
ISO 7049 stal ocynkowana niklowana, czarna, łeb płasko-soczewkowy z gniazdem PH, kształt C
DIN 7981 stal nierdzewna A4, forma C, ostre zakończenie
DIN 7981, stal ocynkowana, pasywowana, grubowarstwowo (VZD), kształt C, trzpień PZ
ISO 7049, stal ocynkowana, powlekana na niebiesko, forma C, ostry
DIN 7981 stal nierdzewna A2, forma C, ostre zakończenie
Spełnia wymogi WN 111, końcówka AW, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), forma C, ostry.
DIN 7981, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), końcówka PZ, łeb płasko-soczewkowy, forma C
DIN 7981 stal niklowana (E2J), łeb płasko-soczewkowy PH, forma C
DIN 7981, czarna stal ocynkowana (A2S), forma C, ostry
DIN 7981 żółta stal ocynkowana (A2C), łeb płasko-soczewkowy H, forma C
DIN 7981 stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), łeb płasko-soczewkowy PH, forma F, łeb wpuszczany H.
DIN 7981 żółta stal ocynkowana (A2C), końcówka PH, łeb płasko-soczewkowy, forma F
DIN 7981 stal niklowana (E2J), łeb płasko-soczewkowy PH, forma F
WN 111, końcówka AW, stal, czarna Delta Seal, forma C, ostry.
DIN 7981, stal nierdzewna A2, Geomet.
Stal niebieska cynkowana (A2K), końcówka PZ, w szczególności do nasadek
Końcówka TX, z pinem zabezpieczającym. Łeb płasko-soczewkowy, samogwintujący, podobny do DIN 7981, stal nierdzewna A2-70.
WN 111, końcówka AW, stal nierdzewna A2, forma C, ostry.
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, końcówka AW
Stal nierdzewna A4, powłoka poślizgowa, końcówka AW, z rowkiem samoczyszczącym
ISO 7049 stal ocynkowana niklowana srebrna, łeb płasko-soczewkowy z gniazdem PH, kształt C
DIN 7981, stal ocynkowana, pasywowana, grubowarstwowo (VZD), kształt C, trzpień PH
DIN 7981 żółta stal ocynkowana (A2C), końcówka PZ, łeb płasko-soczewkowy, forma C
DIN 7981, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), końcówka PZ, łeb płasko-soczewkowy, forma F
DIN 7981, stal ocynkowana, powlekana na niebiesko (A2K), łeb płasko-soczewkowy TX, forma C
DIN 7981, stal ocynkowana, powlekana na niebiesko (A2K), łeb płasko-soczewkowy TX, forma F
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
DIN 7981 zwykła stal nierdzewna A2, końcówka PZ, forma C
A2 stainless steel, TX drive, shape C with tip