Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Blok na noże do wkładki drewnianej na sztućce
Blok na noże do wkładki drewnianej na sztućce - 1
Blok na noże do wkładki drewnianej na sztućce - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Blok na noże do wkładki drewnianej na sztućce

  • Materiał: Drewno
  • Powłoka: Lakierowane
  • Długość: 423,5 mm
  • Wysokość: 26 mm
  • Szerokość: 137,5 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Długość Wysokość Ilość OP
Cena/OP
0683363009
Drewno Lakierowane 423,5 mm 26 mm
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
Materiał


Lita brzoza, lakierowana (lakier DD)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!