Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bok szuflady Vionaro H185
Elegancki wygląd i konstrukcja o grubości 13 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoka, zamknięta rama
- Kąt 90° wewnątrz i na zewnątrz
- Regulacja czterowymiarowa w zakresie plus i minus
- Zintegrowana regulacja wysokości, kąta nachylenia i bocznych ścianek
- Opcjonalna regulacja głębokości
- Nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac w podstawie
- Montaż frontu bez użycia narzędzi
- Prowadnicę Dynapro można włożyć do szuflad drewnianych i Vionaro
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Mocowanie prowadnicy do korpusu za pomocą śruby Euro Ø6,3 × 14 mm lub wkrętu do drewna 4 × 16 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!