Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Brzeszczot do piły szablastej, metal, dwie gwiazdki Do cienkich blach / profili metalowych i rur
Z falistymi zębami do łatwego cięcia metali.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Drobna podziałka zębów wynosząca 1,8 mm i falujące zęby zapewniają płynne cięcie.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty do piły szablastej do metalu — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
System oznaczeń kolorami
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!