Brzeszczot do piły szablastej, metal, dwie gwiazdki Do metalowych profili i rur

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Brzeszczot do piły szablastej, metal, dwie gwiazdki Do metalowych profili i rur

Podziałka Vario-tooth do cięcia bez zadziorów i wibracji.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Podziałka zębów wynosząca od 1,8 do 2,6 mm umożliwia cięcie materiałów o grubości od 3 do 10 mm.
Uwaga
  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

  • Brzeszczoty do piły szablastej do metalu — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.

  • Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.