Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Brzeszczot do wyrzynarki, do metalu, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade
Dzięki progresywnej podziałce zębów brzeszczot idealnie nadaje się do szybkiego cięcia zarówno cienkich, jak i grubych materiałów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kodowanie kolorami
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
Znakomity brzeszczot do zastosowań w budownictwie, ponieważ umożliwia ciągłą pracę bez konieczności wymiany brzeszczotów.
Pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ wymiana brzeszczotów nie jest konieczna
Wysokowydajny brzeszczot zapewnia dużą wydajność cięcia i długi okres eksploatacji
- Aby wybrać właściwy brzeszczot do wyrzynarki, skorzystaj z przewodnika.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty ze stali nierdzewnej do wyrzynarki — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do wyrzynarki
Płyn chłodzący
Ciecz chłodząco-smarująca, terpentyna, ropa naftowa lub mieszanina terpentyny i ropy naftowej, woda (unikać kontaktu z częściami elektrycznymi)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!