Butelka z atomizerem
Butelka z atomizerem - 1
Butelka z atomizerem - 2
Butelka z atomizerem - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Butelka z atomizerem

Umożliwia łatwe użycie płynów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Pojemnik o naturalnym kolorze, odporny na pęknięcia


Czytelny poziom napełnienia



Miarka z podziałką 100 ml i 200 ml


Przydatna pomoc podczas napełniania i mieszania



Etykieta do indywidualnego opisania


  • Miejsce na oznakowanie cieczy w pojemniku

  • Dodatkowe pola na instrukcje bezpieczeństwa

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.