Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obuwie ochronne gumowe Dunlop S5
Obuwie ochronne gumowe Dunlop S5 - 1
Obuwie ochronne gumowe Dunlop S5 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obuwie ochronne gumowe Dunlop S5

Praktyczne, funkcjonalne gumowe obuwie ochronne o bardzo wysokiej odporności na działanie różnych substancji chemicznych.

  • Kolor: Żółty
  • Materiał wierzchni butów: PCW
  • Materiał: Polichlorek winylu – PCW
  • Kategoria bezpieczeństwa: S5
  • Normy: ISO 20345, SRA
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRA
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)
  • Wysokość wałka: 35 cm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Materiał Ilość OP
Cena/OP
M423008038
38 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008039
39 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008040
40 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008041
41 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008042
42 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008043
43 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008044
44 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008045
45 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008046
46 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008047
47 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
1 szt.
M423008048
48 Żółty PCW Polichlorek winylu – PCW
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
  • Wytrzymałe buty gumowe z PVC

  • Podnoski stalowe chroniące palce, osłona stalowa chroniąca przed przebiciem

  • Podeszwa antypoślizgowa SRA PVC

  • Odporność na specjalne oleje/smary i środki chemiczne, szerokość komfortowa 11

  • Wysokość cholewki 35 cm

  • Ok. 1190 g/but w rozmiarze 42