Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Buty ochronne do kostki S1P ECONOMY
Wygodne buty robocze zapewniające idealną ochronę stóp podczas pracy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodne z normą EN ISO 20345:2022 S1P
Wysoki komfort
- Oddychająca cholewka wykonana z tłoczonej dwoiny bawolej
- Grubość skóry: 1,4-1,6 mm
- Wyściółka wewnętrzna typu Oxford z warstwową podszewką
- Waga ok. 1300 g/parę dla rozmiaru 42
Wysoki poziom bezpieczeństwa
- Stalowy nosek chroni przed uderzeniami o energii 200 J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa zapewnia odporność na przebicie.
- e Antypoślizgowa i olejoodporna podeszwa PU/PU o podwójnej gęstości
- Antypoślizgowa Antypoślizgowa
- Właściwości antystatyczne
- Pochłanianie energii w obszarze pięty
Po użyciu z butów należy usunąć zanieczyszczenia.
- Do pielęgnacji obuwia skórzanego zwykła pasta do butów nadaje się tylko w ograniczonym zakresie.
- W przypadku obuwia wykonanego z materiałów tekstylnych należy usuwać plamy za pomocą czystej szmatki, mydła o neutralnym pH i ciepłą wodą. Nigdy nie należy usuwać zanieczyszczeń za pomocą szczotki, ponieważ może to uszkodzić materiał, z którego wykonane są buty.
- Jeśli buty uległy zamoczeniu podczas codziennej pracy, to należy umieścić je w przewiewnym miejscu i pozostawić do powolnego wyschnięcia. Nigdy nie należy kłaść butów na grzejniku lub innym źródle ciepła w celu ich szybkiego wysuszenia. W przeciwnym razie skóra stanie się twarda i krucha.
- Bardzo dobrze jest mieć dwie pary butów i nosić je naprzemiennie, aby czas schnięcia był wystarczająco długi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!