Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Buty ochronne AS S3
Buty ochronne AS S3 - 1
Buty ochronne AS S3 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Buty ochronne AS S3

Wytrzymałe buty skórzane zapewniające doskonałą przyczepność do podłoża. Obszar pięty z wielopoziomową amortyzacją redukującą obciążenia stawów.

  • Kolor: Czarny
  • Materiał wierzchni butów: Skóra
  • Kategoria bezpieczeństwa: S3
  • Normy: ISO 20345, SRC
  • Oznaczenie typu: Boots
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M022079038
38 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079039
39 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079040
40 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079041
41 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079042
42 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079043
43 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079044
44 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079045
45 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079046
46 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079047
47 Czarny Skóra S3
1 szt.
M022079048
48 Czarny Skóra S3
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
  • Oddychająca skóra, wyściełany język

  • Wewnętrzna wyściółka tekstylna

  • Stalowe podnoski ochronne, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe

  • Antypoślizgowa, podeszwa zewnętrzna SRC z PU, wygodna szerokość 11 (szeroki krój)

  • 690 g na but w rozmiarze 42