Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kalosze robocze Dorado O2, EN 20347
Kalosze robocze Dorado O2, EN 20347 - 1
Kalosze robocze Dorado O2, EN 20347 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kalosze robocze Dorado O2, EN 20347

Te niezwykle lekkie buty robocze oferują świetny wygląd, optymalną amortyzację stopy oraz odporność na poślizg na różnych powierzchniach.

  • Kolor: Niebieski
  • Materiał wierzchni butów: Mikrowłókno
  • Kategoria bezpieczeństwa: O2
  • Normy: ISO 20347, SRC
  • ISO: 20347
  • Inna norma: SRC
  • Oznaczenie typu: Boots
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M427012040
40 Niebieski Mikrowłókno O2
1 szt.
M427012045
45 Niebieski Mikrowłókno O2
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
  • Mikrofibra oddychająca, ultralekka

  • Wyściółka wewnętrzna siateczkowa

  • Wkładki absorbujące wstrząsy

  • Antypoślizgowa podeszwa gumowa SRC, komfortowa szerokość 11 (szerokie dopasowanie)

  • Waga jednego buta wynosząca ok. 450 g w rozmiarze 42