Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okrągła taśma do karoserii
Zachowująca elastyczność, samoprzylepna okrągła taśma do uszczelniania zakładek na karoserii
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała przyczepność
Taśma jest wysoce przyczepna i ma doskonałe właściwości wiążące z wieloma rodzajami powierzchni, jak np. metal, tworzywo sztuczne, drewno, kamień itp.
Dobra odporność na promieniowanie UV, warunki pogodowe i wodę
Można również używać na zewnątrz dzięki odporności na działanie deszczu i innych warunków atmosferycznych (nie nadaje się do użytku pod wodą).
Odporność na starzenie i wysokie temperatury
- Prawidłowe zastosowanie pozwala zachować przyczepność i doskonałe uszczelnienie przez wiele lat
- Nadaje się również do zastosowań narażonych na działanie wysokich temperatur, np. uszczelniania karoserii
Nie przepuszcza pary wodnej
Taśma uszczelniająca zapewnia wodoodporne uszczelnienie i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do karoserii.
Tłumi hałas i wibracje
Samoczynna wulkanizacja
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
Natychmiastowe uszczelnienie
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uniwersalne zastosowanie do uszczelniania zakładek i połączeń śrubowych w przemyśle motoryzacyjnym, budowie pojemników i przyczep kempingowych, np.:
- Między błotnikami a karoserią
- Na światłach stop i tylnych światłach
- Na wykończeniach i szyberdachach
Można używać także do uszczelniania ogólnego jako zabezpieczenie przed kurzem, wilgocią i wibracjami w przemyśle elektrycznym, maszynowym i budowlanym, a także w technologii klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, np.:
Pomiędzy skręcanymi częściami, obszarami szwu, złączami, wszelkimi obudowami i połączeniami rur.
Uszczelniane powierzchnie muszą być suche, nośne i oczyszczone z pyłu i smaru. Temperatura obróbki nie powinna być niższa niż +5°C. Chłonne i porowate powierzchnie należy wstępnie przygotować stosując preparat gruntujący do butylu i bitumenu firmy Würth (nr art. 0892875). Okrągła taśma do karoserii powinna być dobrze dociśnięta do powierzchni. Dociśnięcie do siebie uszczelnianych powierzchni zapewnia doskonałą szczelność. Butyl wykazuje tendencję do „płynięcia na zimno” (charakterystyka płynięcia taśmy). Produkty butylowe muszą zatem zawsze być mocowane mechanicznie, np. dokręcenie wkrętami, nałożenie profilu dociskowego. Przyłożenie nadmiernego nacisku kontaktowego do profilu spowoduje „wypchnięcie” składnika uszczelniającego. Nie dociskać taśmy butylowej do końca (należy użyć dostarczonej podkładki, jako elementu dystansowego).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!