Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Minitarcza fibrowa wulkanizowana CERALINE
Do użytku w połączeniu z pneumatycznymi szlifierkami kątowymi i wałkami giętkimi w miejscach trudno dostępnych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo duża szybkość usuwania materiału przy szlifowaniu na zimno
Wysokowydajne ziarno szlifierskie i aktywna warstwa wierzchnia
Bardzo duża trwałość i niska siła nacisku
Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne
- Tarcze o średnicy 76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14.
- Pracować, wyłącznie stosując odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochrona słuchu itp.
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
- Do obróbki szwów spawalniczych, szlifowania powierzchni, usuwania lakieru i farby, ostrzenia narzędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów, obróbki krawędzi i obróbki wykończeniowej, usuwania rdzy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.
- Stal nierdzewna, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal i aluminium
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!