Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opaska do przewodów KBL D PA niebieska Wykrywalna, z zatrzaskiem metalowym
Do użytku w zastosowaniach związanych z kontaktem z żywnością, do odzyskiwania za pomocą urządzeń wykrywających, takich jak wykrywacze metali, urządzenia rentgenowskie lub wizualne systemy wykrywania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Możliwość szybkiej lokalizacji
- Odporna na korozję, antymagnetyczna końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 316 w głowicy opaski kablowej zapewnia mocne i bezpieczne wsparcie, a także szybkie wykrywanie za pomocą odpowiednich urządzeń wykrywających
- Zapobiega zanieczyszczeniom spowodowanym przez opaski do przewodów / resztki opasek do przewodów podczas produkcji
Pomaga we wdrażaniu dyrektywy UE dotyczącej HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)
Pewne dopasowanie i łatwa obsługa
- Lekkie wgłębienie po wewnętrznej stronie opaski zapewnia pewne dopasowanie opaski do wiązki przewodów, nawet przy wibracjach, w wysokiej i niskiej temperaturze
- Zaokrąglone krawędzie i kontury głowicy i opaski zapewniają łatwą obsługę
Brak uszkodzeń izolacji, np. przewodów przez ostre krawędzie
- Ponadto gładki korpus bez ząbków i rowków zmniejsza liczbę nadmiernie obciążonych obszarów
- Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach
- Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające
Do zastosowań w przetwórstwie żywności i napojów, produkcji karmy dla zwierząt domowych, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle chemicznym, produkcji opon i poduszek powietrznych oraz w innych branżach, w których stosowane są urządzenia wykrywające zanieczyszczenia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!