Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw frezów z węglika spiekanego 3R cut 5 szt.
Niezwykle wytrzymałe, odporne na uderzenia frezy do zgrubnego skrawania stali o twardości < 55 HRC, żeliwa, stali nierdzewnej, stopów specjalnych i twardych metali nieżelaznych. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoki poziom usuwania materiału w trudnych warunkach
- Kąt natarcia o wysokiej wydajności minimalizuje uszkodzenia zębów, łuszczenie i pękanie głowicy
- Możliwość stosowania także przy niskich prędkościach dzięki innowacyjnym zębom 3R
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
- Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.
- Należy zwrócić uwagę na zalecaną prędkość obrotową (n) i prędkość skrawania (Vc) dla przetwarzanego materiału, a także na narzędzia/materiały przypisane w tabelach poglądowych.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napęd narzędzia obraca się w prawidłowym kierunku i narzędzie jest odpowiednio zaciśnięte. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Zaleca się stosowanie minimalnej długości mocowania ok. 2/3 długości trzonu. Ze względu na wysoką wydajność cięcia na trzonie mogą pojawić się odbarwienia. Odbarwienie jest spowodowane ekstremalnie wysoką temperaturą osiąganą przez narzędzie i nie stanowi niebezpieczeństwa.
- Materiały są zazwyczaj przetwarzane z odwrotnym kierunkiem obrotów.
- Odpowiednie napędy narzędzia: wałki giętkie, szlifierki proste, roboty, obrabiarki.
Do trudnych zastosowań w stoczniach, odlewniach i przemyśle stalowym. Do stosowania we wszystkich obszarach produkcji, gdzie ze względu na trudne warunki produkcji tradycyjne noże frezujące regularnie ulegają wyłamaniu lub uszkodzeniu. Do zastosowań o wysokim kącie opasania, do frezowania wąskich konturów i do zastosowań, w których nie jest dopuszczone stosowanie wysokich prędkości obrotowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!