Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw frezów z węglików spiekanych ALU cut 5 szt.
Specjalistyczne narzędzia do obróbki miękkich metali nieżelaznych, takich jak aluminium i stopy aluminium <= 10 % krzemu, miedź, mosiądz i cynk. Również do tworzyw sztucznych i drewna. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Duża szybkość usuwania wiórów z wysoką wydajnością usuwania materiału i niską przyczepnością do materiału
- Kąt natarcia zoptymalizowany do zastosowania przy cięciu fasetkowym
- Płynne frezowanie przy dużej prędkości skrawania
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
- Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.
- Należy zwrócić uwagę na zalecaną prędkość obrotową (n) i prędkość skrawania (Vc) dla przetwarzanego materiału, a także na narzędzia/materiały przypisane w tabelach poglądowych.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napęd narzędzia obraca się w prawidłowym kierunku i narzędzie jest odpowiednio zaciśnięte. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Zaleca się stosowanie minimalnej długości mocowania ok. 2/3 długości trzonu. Ze względu na bardzo wysoką wydajność cięcia na trzonie mogą pojawić się odbarwienia. Odbarwienie jest spowodowane ekstremalnie wysoką temperaturą osiąganą przez narzędzie i nie stanowi niebezpieczeństwa.
- Materiały są zazwyczaj przetwarzane z odwrotnym kierunkiem obrotów.
- Odpowiednie napędy narzędzia: wałki giętkie, szlifierki proste, roboty, obrabiarki.
Do obróbki konturów, gratowania otworów wewnętrznych, frezowania w celu przygotowania do spawów napawaniem, frezowania (gratowanie, obróbka spawanych szwów, obróbka konturów itp.), a także małych i delikatnych komponentów w konstrukcji maszyn i produkcji form oraz modeli
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!