Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD - 1
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD

Częściowo syntetyczny, o dużej wydajności, chłodzący preparat smarny. Znakomite rozwiązanie do materiałów trudnych w obróbce.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Doskonale nadaje się do stali nierzewnej i aluminium


Optymalna jakość powierzchni, wyjątkowo wysoka jakość cięcia, nie tworzy plam na częściach metalowych



Długi okres eksploatacji narzędzi


Znakomite właściwości chłodzące i smarujące



Doskonałe zabezpieczenie przed korozją


Zapewnia skuteczną ochronę obrabianych części, narzędzi i podzespołów systemu, nawet w niskich stężeniach



Wysoki stopień stabilności i duża odporność na drobnoustroje


Długi okres eksploatacji przy minimalnej konserwacji



Minimalne zużycie, bardzo ekonomiczne stosowanie



Najwyższy poziom łagodności dla skóry

Potwierdzenie właściwości

Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.

Uwaga

Reguła mieszania: Zawsze dodawać koncentrat do wody, a nie na odwrót!

Obszar zastosowania

Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.