Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Masa do iniekcji WIT-NORDIC
Masa do iniekcji WIT-NORDIC - 1
Masa do iniekcji WIT-NORDIC - 2
Masa do iniekcji WIT-NORDIC - 3
Masa do iniekcji WIT-NORDIC - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Masa do iniekcji WIT-NORDIC

Masa zimowa (możliwość montażu do -20°C), do betonu i muru

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Dwukomponentowa kotwa na bazie żywicy reaktywnej, ester winylowy bez styrenu



Idealna na placach budów zimą


  • Może być stosowana w temperaturze otoczenia i masy do -20°C

  • Temperatura kartuszy i przechowywania powyżej -20°C.


Punkt mocowania, beton spękany i niespękany, kategoria wydajności sejsmicznej C1:


Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem 3.1



Punkt mocowania w murze:


Tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem 3.1



Kartusz można wykorzystać do daty przydatności do użycia, zmieniając dyszę mieszadła lub zamykając go zakrętką

Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0164: Punkt mocowania + beton spękany i niespękany (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem 3.1), kategoria wydajności na oddziaływania sejsmiczne C1

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0757: Punkt mocowania + mur (tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem 3.1)
Uwaga

Przydatne informacje: WIT-NORDIC nadaje się do ekstremalnie niskich temperatur (kartusz, środowisko, podłoże) do -20°C. Nie zaleca się stosowania w temperaturach +20°C lub wyższych (kartusz, środowisko, podłoże).

Obszar zastosowania
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-12/0164: Punkt mocowania + beton spękany i niespękany (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem 3.1), kategoria wydajności na oddziaływania sejsmiczne C1

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0757: Punkt mocowania + mur (tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem 3.1)