Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco
Biodegradowalny olej do obróbki skrawaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Puszka aerozolowa z technologią ECO-Stop
- Do 2500 aplikacji dzięki wstępnie odmierzanej ilości przypadającej na jedno działanie zaworu
- Minimalne dymienie
Łatwe zastosowanie
Czyszczenie metali przed montażem lub dalszą obróbką (np. spawanie) nie jest wymagane, jeśli stosowane są niskie stężenia
Neutralne zachowanie
- Odpowiednia do obszarów, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność
- Możliwy kontakt z wrażliwymi materiałami (np. z elementami z tworzywa sztucznego, tworzywa sztucznego i elektrycznymi)
- Bezzapachowy
Ściereczki nasączone olejem przechowywać wyłącznie w niepalnych, samouszczelniających się, szczelnie zamykanych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach (BGI 560).
Olej chłodząco-smarujący | Olej do obróbki skrawaniem Perfect | Pasta do obróbki skrawaniem Perfect | Olej do obróbki skrawaniem Eco | Pianka chłodząco-smarująca | Olej do obróbki skrawaniem DVGW | Płyn chłodzący Ultra | Płyn chłodzący Ultra HD | |
Materiały | ||||||||
Procesy obróbki | ||||||||
Cechy | ||||||||
Materiał podstawy | Olej mineralny | Olej mineralny z estrem syntetycznym | Olej mineralny z estrem syntetycznym | Ester syntetyczny | Glikol i ester | Ester | Olej mineralny | Olej mineralny |
Stal stopowa | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Stal wysokostopowa | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Żeliwo standardowe, żeliwo szare | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Węglik | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Nieszlachetne metale nieżelazne (miedź, mosiądz itp.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Tytan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnez | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, stopy aluminium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Toczenie, automaty tokarskie | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Wiercenie, frezowanie zgrubne, rozwiercanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Głębokie wiercenie | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Piłowanie | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Nacinanie gwintów | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formowanie gwintów, walcowanie | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frezowanie | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Szlifowanie | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formowanie, walcowanie, zginanie | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Wykrawanie, wykrawanie precyzyjne | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Przeciąganie, uzębianie | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Lepkość (mm²/s) | 12 | 25 | Klej | 35 | nie dotyczy | 5 | 66 | 76 |
Minimalne smarowanie | Z | Z | ||||||
Produkt nie wymaga oznaczania symbolami ostrzegawczymi | Z | Z | Z | Z | ||||
Można używać do góry dnem | Z | Z | ||||||
Dopuszczenie DVGW | Z | |||||||
Produkt biodegradowalny / zatwierdzony do kontaktu z żywnością | Z | |||||||
Wyjątkowo wysoka wydajność smarowania | Z | Z | Z | Z | Z | |||
Wyjątkowo wysoka trwałość narzędzi | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||
Minimalne dymienie | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||
Bardzo niskie zużycie | Z | Z | Z | Z | ||||
Dobre właściwości pełzania | Z | |||||||
Nie zawiera kwasu borowego | Z | Z | Z | Z | ||||
Niski pienienie | Z | Z | ||||||
Bardzo wysoka stabilność mikrobiologiczna | Z | Z | ||||||
Klasa zagrożenia dla wód | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nie zawiera formaldehydu | Z | Z | Z | Z | ||||
Produkt bardzo łagodny dla skóry (bez amin) | Z | Z | Z | |||||
xxx doskonała przydatność xx dobra przydatność x mniej zalecana przydatność Z możliwość stosowania |
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Biodegradowalny olej do obróbki skrawaniem z technologią Eco Stop.
Nie wymaga czyszczenia metali przed montażem lub dalszą obróbką (np. spawaniem) w przypadku stosowania w niskich stężeniach. Produkt należy używać w stanie, w jakim został dostarczony.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!