Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ciśnieniowy zbiornik wody
Do prac wiertniczych przy użyciu koronek diamentowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Manometr ciśnienia w zbiorniku (maks. 6 barów)
- Pojemność 10 l
- Długość węża 2,5 m
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu wzrostowi ciśnienia; również do zwalniania ciśnienia szczątkowego
- Duży otwór wlewowy
Do prac wiertniczych bez podłączenia wody na terenie budowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!