Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa czołówka i latarka LED ERGOPOWER MULTI
Wysokowydajna i kompaktowa lampka wielofunkcyjna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
• Możliwość przymocowania do kasku za pomocą samoprzylepnego uchwytu.
• Możliwość łatwego odłączenia i używania jako ręcznej latarki.
• Z klipsem mocującym.
• Łatwa obsługa - bezstopniowe ściemnianie, wzmocnienie i funkcja pamięci - za pomocą jednego przycisku.
• Maks. strumień świetlny 1500 lm - zapewnia szeroki obszar oświetlenia.
• Możliwość ściemniania od 9 do 600 lm – zapewnia optymalny strumień świetlny dla każdego zadania.
• Funkcja bezpieczeństwa zapobiegająca przegrzaniu.
• Funkcja blokady zapobiegająca niewłaściwej obsłudze.
• Silny magnes w podstawie umożliwia przymocowanie do dowolnej powierzchni magnetycznej.
• Dostarczana z jedną dodatkową baterią ze złączem typu C - umożliwia szybką wymianę baterii w celu wydłużenia czasu pracy.
• Działa w trudnych warunkach, takich jak mróz -20°C, śnieg lub deszcz, dzięki wysokiej wodoszczelności IP68(2m)
• Kompatybilność z bateriami 2 x CR123 (brak w zestawie).
Dostawa obejmuje:
- Lampka z 1 baterią
- 1 dodatkowa bateria
- Kabel USB-C 50 cm
- Opaska na głowę z uchwytem lampki
- Uchwyt lampki z taśmą 3M
- Jeśli lampka miga jeden raz, sygnalizując, że jest zablokowana.
- Aby odblokować lampkę, nacisnąć i przytrzymać przełącznik przez około 5 s. Lampka miga trzykrotnie, sygnalizując stan odblokowania.
- Upewnij się, że świecąca część lampki nie jest umieszczona zbyt blisko żadnych powierzchni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!