Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS
Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS - 1
Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS - 2
Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS

Nowoczesny, cyfrowy miernik uniwersalny z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS), wykrywaniem przerwanych przewodów i latarką kieszonkową LED przeznaczony do profesjonalnego użytku w handlu i przemyśle.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Miernik Würth MM 600, sprawdzony pod kątem stosowania w otoczeniach CAT IV 600 V, obsługuje najważniejsze funkcje służące do wykrywania usterek i licznych problemów w systemach elektrycznych oraz elektronicznych.



Właściwości:


  • Nadaje się do pomiaru prądu AC/DC, napięcia AC/DC, rezystancji, ciągłości i diod

  • Możliwość stosowania do napięcia AC/DC do 600 V, a także prądu AC/DC do 10 A

  • Pomiar rezystancji do 20 MΩ

  • Bezdotykowy tester napięcia (wizualny i akustyczny) do szybkiego wykrywania przerwania kabla

  • Zapis wyświetlacza (funkcja Hold)

  • Automatyczne wyłączanie po 15 min

  • Wejścia z bezpiecznikami dla ochrony urządzenia pomiarowego

  • Wyświetlacz LCD z 2000 cyfr

  • Zgodność z normą EN 61010-2-033
Uwaga

Stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z klasą pomiarową.