Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
2-składnikowa żywica naprawcza - cyna na zimno
2-składnikowy podkład wypełniający do nadwozia na bazie żywicy epoksydowej o dużej wytrzymałości, przeznaczony do stosowania na zimno, jak również jako bezołowiowa alternatywa dla cynowania na gorąco.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bezołowiowa alternatywa do cynowania na gorąco
Nie ma potrzeby pracy z otwartym płomieniem
Oszczędność czasu
Nie wymaga demontażu poduszek powietrznych, części wykonanych z tworzyw sztucznych, tekstyliów, zbiornika paliwa itp.
Nie uszkadza powierzchni lakierowanych, uszczelnia ubytki i połączenia
- Dobra przyczepność do aluminium, żelaza i stali
- Możliwość malowania
- Niski poziom pylenia przy szlifowaniu
- Optymalna wytrzymałość na zginanie
- Odporność na benzynę, olej napędowy i rozcieńczone kwasy
- Nie kurczy się
- Nie zawiera ołowiu
Zalecana temperatura obróbki 15-30°C. Nadaje się do stosowania z każdym dostępnym na rynku pistoletem do aplikacji o pojemności kartuszy 310 ml (mechanicznym / elektrycznym / na sprężone powietrze). Ze względu na wysoką lepkość zalecamy stosowanie akumulatorowych pistoletów do aplikacji lub pistoletów do aplikacji na sprężone powietrze.
Do modelowania i maskowania miejsc naprawy na powierzchniach metalowych karoserii
Przed aplikacją powierzchnie należy dokładnie oszlifować i wyczyścić. Usunąć stary lakier i podkład. Przed pierwszym użyciem należy wycisnąć część masy z opakowania, aż oba składniki będą wyciskane równomiernie. Następnie zamontować mieszadło i odrzucić pierwszy pasek o długości około 3 cm. Materiał wymieszany w odpowiednich proporcjach ma jednolity szary kolor. Jest kremowy i błyszczący. Nałożyć cynę na zimno i rozprowadzić na zewnątrz za pomocą szpatułki, zaczynając od uszkodzonego miejsca. Można szlifować po upływie 2,5 godziny w temperaturze 23°C (lub po około 20 minutach w temperaturze 45°C).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!