Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Czapka chroniąca przed uderzeniem
Sportowa ochrona głowy o nowoczesnej konstrukcji czapeczki baseballowej, do wszystkich zastosowań grożących uderzeniem w głowę.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Materiał wierzchni: 100% bawełny
- Twardy korpus z tworzywa sztucznego
- Piankowa wyściółka korpusu oraz wbudowane otwory wentylacyjne gwarantują komfort
- Możliwość regulacji dzięki mocowaniu z taśmą na rzep
- Zintegrowana opaska zatrzymująca pot
- Osłonę można prać w temperaturze do 30°C
Czapki ochronne są zaprojektowane z myślą o ochronie użytkownika przed lekkimi wstrząsami i zadrapaniami. Nie chronią przed upadającymi i rzucanymi przedmiotami oraz ruchomymi, zawieszonymi ładunkami. W żadnym wypadku czapki nie wolno stosować zamiast hełmu ochronnego zgodnego z normą EN 397.
Mechanicy, elektrycy i instalatorzy; przemysł motoryzacyjny; praca na podnośnikach, półkach i w magazynach; architektura wnętrz i wiele innych zastosowań. Do wszystkich zastosowań, w których głowa wymaga ochrony przed uderzeniem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!