Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością



Proces produkcji bez użycia silikonu



Nie zawiera lateksu



Nie zawiera pudru



Dwustronna



Grubość materiału:


Palce: 0,11 – 0,16 mm, dłoń: 0,09 – 0,12 mm, mankiet: 0,06 – 0,09 mm

Uwaga

Nie zawiera lateksu