Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Czyściwo ECO LINE

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Czyściwo ECO LINE

W rolkach

  • Materiał: Mieszanina papieru makulaturowego
  • Wykonanie: Produkty w rolce
  • Średnica wewnętrzna: 73 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Ilość warstw Długość arkusza x szerokość arkusza Długość rolki Ilość OP
Cena/OP
0899800290
Biały 2 szt 36 x 22 cm 504 m
2 szt.
0899800511
Biały 2 szt 36 x 22 cm 846 m
2 szt.
0899800850
Niebieski 3 szt 36 x 38 cm 180 m
2 szt.
0899800773
Niebieski 2 szt 36 x 38 cm 360 m
2 szt.
0899800823
Niebieski 3 szt 36 x 38 cm 360 m
2 szt.
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
  • Bardzo chłonne

  • Pasuje do wszystkich powszechnie używanych dozowników

  • Różne warstwy i szerokości

  • Praktycznie nie pozostawia kłaczków

  • Bezpieczne dla żywności

  • Wysoka chłonność i odporność na rozdarcie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.