Zestaw podkładek płaskich
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw podkładek płaskich
1425 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1 DIN 125, forma A, stal 140 HV, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K) — podkładki do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
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
Zestaw 1425 szt.
- 200 podkładek o średnicy 3,2 mm
- 200 podkładek o średnicy 4,3 mm
- 200 podkładek o średnicy 5,3 mm
- 200 podkładek o średnicy 6,4 mm
- 200 podkładek o średnicy 8,4 mm
- 100 podkładek o średnicy 10,5 mm
- 100 podkładek o średnicy 13,0 mm
- 100 podkładek o średnicy 15,0 mm
- 100 podkładek o średnicy 17,0 mm
- 25 podkładek o średnicy 21,0 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!