Lina stalowa 1 x 19
Lina stalowa 1 x 19 - 1
Lina stalowa 1 x 19 - 2
Lina stalowa 1 x 19 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lina stalowa 1 x 19

Zgodnie z DIN 3053, stal nierdzewna, A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Liny stalowe zgodne z normą DIN 3053 o wytrzymałości na rozciąganie 1570 N/mm²

Uwaga

Liny te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.


W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.