Lina stalowa 7 x 7
Lina stalowa 7 x 7 - 1
Lina stalowa 7 x 7 - 2
Lina stalowa 7 x 7 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lina stalowa 7 x 7

Średnica liny stalowej 1–6 mm zgodnie z WN 3055, średnica liny stalowej 8 mm zgodnie z normą DIN 3055. Wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Liny te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.


W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.