Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lina stalowa 7 x 19
Średnica liny stalowej 1,5–6 mm zgodnie z WN 3060, średnica liny stalowej 8–12 mm zgodnie z normą DIN 3060. Wytrzymałość na rozciąganie przewodów wynosi 1570 N/mm2, stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Liny te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!