Podkładka kwadratowa o kształcie klina do profili w kształcie litery „U”
Podkładka kwadratowa o kształcie klina do profili w kształcie litery „U” - 1
Podkładka kwadratowa o kształcie klina do profili w kształcie litery „U” - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Podkładka kwadratowa o kształcie klina do profili w kształcie litery „U”

DIN 434 stal ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo z uszczelnieniem (ZSM)
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
Elementy połączeniowe z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSM) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) z uszczelnieniem. Podkładki z powłoką ZSM mogą być używane z częściami ZSML, a także częściami gwintowanymi z powłoką VZD.



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd