Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska z drobnym gwintem
DIN 439, stal 04, zwykła
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
DIN 439 forma B z drobnym gwintem została wycofana i zastąpiona normą ISO 8675. Istnieje pewne podobieństwo (klasa wytrzymałości dla stali nierdzewnych została zmieniona z 50 na 025 i z 70 na 035) | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 8675 uwzględnia tylko drobny gwint. | Standardowy gwint został przeniesiony do ISO 4035.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!