Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem
Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem - 1
Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem

DIN 479, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)

  • Normy: DIN 479
  • Materiał: Stal
  • Klasa wytrzymałości: 08,8
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: SQ
  • Rodzaj napędu: Czworokąt zewnętrzny
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Długość czopa Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
410311050
M10 50 mm 2,5 mm 10 mm
100 szt.
410311260
M12 60 mm 3 mm 12 mm
50 szt.
410311670
M16 70 mm 4 mm 16 mm
10 szt.