Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem
Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem - 1
Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z kołnierzem kwadratowym z krótkim trzpieniem

DIN 479, stal 8,8, zwykła

  • Normy: DIN 479
  • Materiał: Stal
  • Klasa wytrzymałości: 08,8
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: SQ
  • Rodzaj napędu: Czworokąt zewnętrzny
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Długość czopa Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
410381020
M10 20 mm 2,5 mm 10 mm
100 szt.
410388 40
M8 40 mm 2 mm 8 mm
100 szt.
410388 30
M8 30 mm 2 mm 8 mm
100 szt.
410381270
M12 70 mm 3 mm 12 mm
100 szt.