Łańcuch stalowy okrągły, długie ogniwo
Łańcuch stalowy okrągły, długie ogniwo - 1
Łańcuch stalowy okrągły, długie ogniwo - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Łańcuch stalowy okrągły, długie ogniwo

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Średnica nominalna 2 mm i 3 mm


Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej A4 zgodnie z normą DIN 5685 część 1, formularz G



Średnica nominalna 4 mm lub większa


Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej A4 zgodnie z normą DIN 763

Uwaga

Łańcuch do celów ogólnych


np. do zamykania stref lub zabezpieczania części przed utratą



Te łańcuchy nie mogą być używane jako wyposażenie do utrzymywania obciążenia, zawiesia lub wyposażenie do transportu w rozumieniu warunków normy DIN 15003 w połączeniu z dźwigami lub osprzętem podnoszącym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych łańcuchów do statycznego zawieszania ładunków, np. osprzętu świetlnego.