Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łańcuch stalowy okrągły, krótkie ogniwo
Łańcuch ze stali nierdzewnej A4 o średnicy 2–3 mm zgodnie z normą DIN 5685 A, średnica łańcucha 4–10 mm wg normy DIN 766.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łańcuchy te nie zostały opracowane ani wyprodukowane do celów podnoszenia jako części osprzętu podnoszącego lub nośnego.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!