Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do drewna, DIN 571 stal ocynkowana ogniowo Łeb sześciokątny
DIN 571, stal ocynkowana ogniowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do bezpiecznych połączeń drewna
- Łeb sześciokątny do lepszego przyłożenia siły podczas montażu wkrętów
- Wkręt do drewna nie nacina go, ale wpycha w nie gwint.
- Otwór pod gwint musi być wstępnie nawiercony w zależności od średnicy i rodzaju drewna (twarde drewno)
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym i uszczelki grzybkowe z tworzywa sztucznego są niemal wyłącznie wykorzystywane do mocowania falistych płyt eternitowych do więźby drewnianej. Wkręty ocynkowane ogniowo cechuje długotrwała ochrona przed korozją. Grubość powłoki ocynkowanej jest nawet dziesięciokrotnie większa niż w przypadku powłoki galwanizacyjnej. Chropowatość powierzchni zależna od procesów produkcyjnych to znak dobrej ochrony i większej grubości powłoki ocynkowanej.
W pracach z zakresu konstrukcji drewnianych, szczególnie przy budowie domów z elementów prefabrykowanych do zabudowy szeregowej, hal wyposażeniowych, budowie obiektów targowych, szkutnictwie, konstrukcji pojazdów itd.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!