Śruba z łbem płasko soczewkowym i kołnierzem kwadratowym DIN 603, stal 8.8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płasko soczewkowym i kołnierzem kwadratowym DIN 603, stal 8.8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Elementy złączne z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę ze stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).



Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd