Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem płasko soczewkowym i kołnierzem kwadratowym DIN 603, stal 8.8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne z galwaniczną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (czarną ZNBHL lub srebrną ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę ze stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!