Kausza do lin
Kausza do lin - 1
Kausza do lin - 2
Kausza do lin - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kausza do lin

Zgodnie z WN 5176 015 stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Odpowiedni do elastycznej liny stalowej 7 x 7 lub 7 x 19

Uwaga

Nie nadaje się do liny stalowej 1 x 19



Produkty te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego. W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.