Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

DIN 6926, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Uwaga

Normę DIN 6926 wycofano i zastąpiono normą ISO 1663. Istnieje pewne ograniczone podobieństwa (Nakrętki z drobnym gwintem w DIN EN 1666 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Usunięto klasę wytrzymałości 12), (Nakrętki z gwintem standardowych są zawarte w DIN EN 1663 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | Dodano klasę wytrzymałości 6).