Zestaw pierścieni uszczelniających
Zestaw pierścieni uszczelniających - 1
Zestaw pierścieni uszczelniających - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw pierścieni uszczelniających

1 350 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 7603, forma A, lita miedź.
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
Wszystkie pierścienie są płaskimi uszczelkami na powierzchniach statycznych zgodnie z normą DIN 7603


Służą do uszczelniania połączeń śrubowych rur statycznych



Ze względu na odporność na korozję pierścienie miedziane mogą być używane w dowolnym miejscu — z wyjątkiem miejsc, w których byłyby narażone na działanie niektórych mocnych kwasów



Typ A = płaska uszczelka



Odporność na temperaturę do +300°C