Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C
Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C - 1
Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C

Bez azbestu, forma C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 29
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
Pierścień miedziany bez azbestu ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów). Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.

UwagaPodczas stosowania podkładek uszczelniających należy zwrócić uwagę, że wymiary są określone jako średnica wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli podkładka o odpowiedniej wielkości nie jest dostępna, należy wybrać podkładkę na podstawie średnicy wewnętrznej. Na przykład podkładkę 10x12 można wymienić na podkładkę 10x14, a nawet 10x16.