Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Korek uszczelniający z łbem sześciokątnym, długi trzpień wkręcany

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Korek uszczelniający z łbem sześciokątnym, długi trzpień wkręcany

DIN 7604, stal zwykła

  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu: M8 x 1
  • Długość: 12,5 mm
  • Wysokość łba: 4 mm
  • Normy: DIN 7604
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: Łeb sześciokątny
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Napęd zewnętrzny: SW 12
  • Rodzaj gwintu: M
  • Skok gwintu: 1 mm
  • Format gwintu: Gwint drobnozwojny
  • Długość gwintu (gwint metryczny): 8 mm
  • Wykonanie: Z długim wkręcanym stożkiem
  • Klasa produktu: B
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
Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu Długość Wysokość łba Normy Ilość OP
Cena/OP
0240008103
M8 x 1 12,5 mm 4 mm DIN 7604
50 szt.