Śruba z łbem płasko-soczewkowym wpuszczanym H
Śruba z łbem płasko-soczewkowym wpuszczanym H - 1
Śruba z łbem płasko-soczewkowym wpuszczanym H - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem płasko-soczewkowym wpuszczanym H

DIN 7985, stal ocynkowana 4.8, pasywowana grubowarstwowo (VZD), trzpień PH

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Przegląd zalet:



  • Alternatywa bez chromu (VI) dla rozwiązań A2C lub A3C

  • Odporność termiczna do 120°C

  • Równomierna grubość powłoki