Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX
Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX - 1
Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX - 2
Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX - 3
Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt zabezpieczający z łbem i trzpieniem TX

Podobieństwo do ISO 10642 dzięki trzpieniowi TX i stali nierdzewnej zwykłej A2

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 20
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
  • Idealne rozwiązanie do montażu instalacji w szkołach, szpitalach, muzeach, instytucjach zamkniętych, więzieniach i zakładach bezpieczeństwa.

  • Odporność na wandalizm.
Uwaga

Do montażu i demontażu wymagane jest specjalne narzędzie.