Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

DIN 908 stal ocynkow., pasyw. grubowarstw. calowe

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

DIN 908 stal ocynkow., pasyw. grubowarstw. calowe

DIN 908, galvanised steel, thick-film passivated (VZD)

  • Normy: DIN 908
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane, gruba warstwa
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Rodzaj napędu: Gniazdo sześciokątne
  • Rodzaj gwintu: Gwint rury

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
0241820181
G3/4 20 mm 32 mm 4 mm
100 szt.
0241790121
G1/4 15 mm 18 mm 3 mm
200 szt.
0241810161
G1/2 18 mm 26 mm 4 mm
50 szt.