Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręty z łbem płaskim z rowkiem prostym, mały łeb
Wkręty z łbem płaskim z rowkiem prostym, mały łeb - 1
Wkręty z łbem płaskim z rowkiem prostym, mały łeb - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręty z łbem płaskim z rowkiem prostym, mały łeb

DIN 920, stal 5.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)

  • Normy: DIN 920
  • Materiał: Stal
  • Klasa wytrzymałości: 5,8
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: FLT
  • Rodzaj napędu: Rowek
  • Końcówka wewnętrzna: SL
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Klasa produktu: A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Średnica łba Wysokość łba Ilość OP
Cena/OP
025919410
M4 10 mm 5,5 mm 2,4 mm
1000 szt.
02591946
M4 6 mm 5,5 mm 2,4 mm
1000 szt.
02591938
M3 8 mm 4 mm 1,8 mm
1000 szt.
02591936
M3 6 mm 4 mm 1,8 mm
2000 szt.
025919420
M4 20 mm 5,5 mm 2,4 mm
500 szt.
025919356
M3,5 6 mm
5000 szt.