Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruby sześciokątne/nakrętki sześciokątne/podkładka płaska/zestaw podkładek sprężystych
890 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. Śruby z łbem sześciokątnym ISO4017, DIN933 8,8/nakrętki sześciokątne DIN 934 I8I/płaskie podkładki DIN 125-A, stal/podkładka sprężysta DIN 127-B ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- 15 × śruba z łbem sześciokątnym DIN933, SW17, M10 × 25, M10 × 30 (każda)
- 10 × śruba z łbem sześciokątnym DIN933, SW17, M10 × 40
- 50 × podkładka zabezpieczająca DIN127-B, D10.2
- 50 × podkładka DIN125-A-140HV, D10.5
- 30 × nakrętka sześciokątna DIN934-I8I SW17, M10
- 25 × śruba z łbem sześciokątnym ISO4017 SW13, M8 × 20, M8 × 25 (każda)
- 20 × śruba z łbem sześciokątnym ISO4017 SW13, M8 × 30
- 75 x podkładka zabezpieczająca DIN127-B, D8.1
- 75 x podkładka DIN125-A-140HV, D8,4
- 50 x nakrętka sześciokątna DIN934-I8I SW13, M8
- 50 × śruba z łbem sześciokątnym ISO4017, SW10, M6 × 16, M6 × 20, M6 × 25 (każda)
- 100 × podkładka zabezpieczająca DIN127-B, D6.1
- 100 × podkładka DIN125-A-140HV, D6.4
- 100 × śruba z łbem sześciokątnym DIN934-I8I, SW10, M6
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!